曜日別特売

Eradicator Xenomorph WARRIOR (エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー)

Eradicator Xenomorph WARRIOR (エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー) - AbuGarcia(アブガルシア)

ゼノモーフ第2弾!ウォーリアー登場。
オーソドックスなシーバスロッド9フィート7インチのMMLアクションながら、30kgを超えるアカメなどのモンスターと闘える異次元スペックを実現。実際にテスト中、プロトタイプでヒデ林氏が30kgオーバーの自己記録となるレコードフィッシュを釣り上げています。実戦で鍛え上げられた異端児ロッド「ゼノモーフ」の第2弾「ウォーリアー」が満を持してのリリースになります。
9ft7inの遠投性とリフティングパワー、8ftの操作性を追求した、まさにスタンダードなシーバスロッド。
7cmクラスのミノーから45gまでのルアーをキャストできる高い汎用性は、湾奥・河川・サーフ・磯・オープンウォーターのあらゆるシチュエーションに対応。
アブガルシア独自の特殊製法により4種類のカーボン素材とアラミド繊維を緻密に融合したTAF(タフ)ブランクス。
キャストやルアーの操作感はファーストテーパーで、9フィートを感じさせない軽快さを追求。
同時に大型魚とのファイト時にはバラシの少ないミディアムテーパーに変化し、怪物級と対等に渡り合えるトルクフルなパワーを追求。
スタンダードなシーバスロッドでありながら、青物、アカメ、オオニベといった怪物クラスの急襲にも対応する潜在的なパワーとトルクを有する”異端児モデル”は第一弾のビッグチャップと共通コンセプトだ。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●テーパー/アクションモデレートファースト●パワーMML(ミディアムとミディアムライトの中間)●ライン(号)0.7~2.0●全長(ft/cm)9'7"/292.1材質カーボン95%、アラミド繊維5%質量(g)ルアー:7~45タイプSP継数(本)2仕舞(cm)149.6先径(mm)1.6標準自重(g)189内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80848104EXMS-97MML-TZ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする