OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック)

OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック) - AbuGarcia(アブガルシア)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
全国で人気のハタゲーム、東北、北海道のロックフィッシュゲーム、年々ロックフィッシュゲームは多様化しています。そんな憧れのロックフィッシュをボートから狙うための専用ロッドが遂にオーシャンフィールドシリーズから発売!もちろんショアからのロックフィッシュゲームにも最適で、陸っぱりのバスにも流用可能です。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849407OBRS-682Lカーボン89%、グラス11%ルアー:2~15SP12105
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849416OBRC-702Hカーボン98%、グラス2%ルアー:10~40BC13.2110
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849425OBRC-732M-BFカーボン92%、グラス8%ルアー:3.5~18BC12.6114
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849434OBRS-702Mカーボン98%、グラス2%ルアー:7~35SP12.2110
オープン
取扱い終了
返品不可
80849450OBRS-7102HFカーボン98%、グラス2%ルアー:10~45SP13.9123
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする