BASS FIELD(バスフィールド)

BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)BASS FIELD(バスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)

手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!
「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。
バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。
1・FujiIガイド(Oリング)採用
2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用
3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。
BSFC-652ML
ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド
BSFC-662M
幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド
BSFC-672MH
オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド
BSFS-622UL
繊細なティップのウルトラライトリグロッド
BSFS-632L
初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド
BSFS-672L
ライトリグを遠投可能なスピニングロッド

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849705BSFC-652MLルアー:3.5~9BC10.9100.51.4
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849714BSFC-662Mルアー:5~21BC10.51021.6
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849730BSFC-672MHルアー:7~42BC11.71032
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849739BSFS-622ULルアー:0.9~7SP9.2971.5
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849748BSFS-632Lルアー:0.9~9SP9.8981.5
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849757BSFS-672Lルアー:0.9~9SP10.2103.51.4
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする