Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング)

Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Eging (ソルティースタイル エギング) - AbuGarcia(アブガルシア)

待望のエギング専用モデルが登場。ショアティップランモデルもラインナップし、全包囲網でオールシーズン、アオリイカを狙える充実したモデル郡になっています!
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
STES-832ML-KR 超軽量・超高感度スタンダード!
STES-862M-KR エギング万能モデル!
STES-882ML-SJ-KR スラックジャーク専用モデル!
STES-862MLS-KR ショアティップランのスタンダード!
STES-832MH-KR 春イカのスタンダードモデル!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
リールシート VSS + TVSフード:最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでエギング釣りに最適!

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製法
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847788STES-832ML-KRチューブラ12.51291.3120
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847797STES-862M-KRチューブラ14.4132.51.5127
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847806STES-882ML-SJ-KRチューブラ13.31351.4135
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847815STES-862MLS-KRソリッド12.9133.50.9125
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847824STES-832MH-KRチューブラ12.3128.51.5127
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする