OCEANFIELD HITOTSU-TENYA(オーシャンフィールド ヒトツテンヤ)

OCEANFIELD HITOTSU-TENYA(オーシャンフィールド ヒトツテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD HITOTSU-TENYA(オーシャンフィールド ヒトツテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD HITOTSU-TENYA(オーシャンフィールド ヒトツテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドの一つテンヤ専用モデル!
根魚、青物、ヒラメ、コチにも!
上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。
ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。
オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.4~1.2●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーM(ミディアム)●ルアー3~12号●全長(ft/m)2.5材質カーボン98%、グラス2%タイプSP元径(mm)12.3継数(本)2仕舞(cm)128先径(mm)1標準自重(g)124内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847535OFHS-250MS
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする