曜日別特売

XROSSFIELD (クロスフィールド )

XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド ) - AbuGarcia(アブガルシア)

あらゆるフィールドに対応する新コンセプトシリーズ
一昔前は1本のルアーロッドで、バス・トラウト・ソルトの釣りを楽しんでいました。その後、各ジャンルに合った様々なルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適なルアー釣りが可能になりました。しかしながらビギナーにとっては、ロッドの種類が多すぎて、ルアー釣りを始めてみたいけど何を選択して良いのか分からない、全部買い揃えるのは大変、といった悩みも出てきました。「クロスフィールド」は、現代のロッド技術を活かし、専門ロッドの機能を持たせながら、これ1本で様々なフィールド・釣り方・ターゲット魚種を狙える、ルアー釣りを始めるにはもってこいのオールラウンドなロッドです。気軽に楽しく、より快適に自分らしく釣りを楽しみませんか。一目でわかるアイテム別対応表を見ながら、あなたのスタイルに合ったベストなアイテムが探せます。細分化された現代だからこその原点回帰。1本のロッドをフル活用して、より多くの魚種を狙ってみましょう!
大人気のクロスフィールドがさらに気軽に手軽に遊べる、パックロッドになって登場!
製品特徴
Fuji Top SiC guide /富士トップガイドSiC搭載。PEラインも安心してご使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849486XRFC-662ML-BFルアー:2-18gBC10.32102
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849495XRFC-702Mルアー:3.5-24gBC11.62109
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849504XRFS-642ULルアー:0.5-8gSP9.6299
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849538XRFS-862Mルアー:ルアー: 5-30gエギ: 2.5-3.5号 ワインド1/4-1SP11.82133
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849547XRFS-902MLルアー:ルアー: 5-30g エギ: 2.5-3.5号 ワインド1/8-1/2SP12.22141
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849556XRFS-962Mルアー:ルアー: 7-35g エギ: 2.5-3.5号 ワインド1/4-3/4SP15.82148
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849565XRFC-732Hルアー:10-60gBC15.72113.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849574XRFS-1032Mルアー:10-50gSP15.12159.5
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849590XRFS-1062Hルアー:30-100gSP17.82164
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849608XRFC-654ML-BF-MBルアー:2-18gBC10.1453
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849626XRFS-734L-MBルアー:0.8-14gSP10.3459
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849459XRFS-764L-TEルアー:ルアー: 1-14g エギ: 1.8-2.5号SP(テレスコタイプ)11.7466
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849468XRFS-864ML-TEルアー:ルアー: 3-28g エギ: 1.8-3号 ワインド1/8-1/2SP(テレスコタイプ)13474
オープン
取扱い終了
返品不可
80849477XRFS-904M-TEルアー:ルアー: 5-28g エギ: 1.8-3号 ワインド1/8-1/2SP(テレスコタイプ)13.6478
オープン
取扱い終了
返品不可
80849520XRFS-702Lルアー:0.8-14gSP10.52109
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849529XRFS-802MLルアー:ルアー: 2-24gエギ: 2-3.5号 ワインド1/4-3/4SP11.72125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849599XRFS-604UL-TEルアー:0.6-8gSP9.8455
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849617XRFC-704M-MBルアー:3.5-24gBC11.9457
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849635XRFS-835M-MBルアー:5-30gSP12.2554
オープン
取扱い終了
返品不可
80849644XRFS-935M-MBルアー:7-35gSP14.1560
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする