曜日別特売

NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ)

NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) - AbuGarcia(アブガルシア)NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) - AbuGarcia(アブガルシア)NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) - AbuGarcia(アブガルシア)NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) - AbuGarcia(アブガルシア)NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) - AbuGarcia(アブガルシア)NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) - AbuGarcia(アブガルシア)

北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。
気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!
北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。
アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!
例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!
製品特徴
Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプSP内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847605NFAS-1002MHルアー:10~50g13.621562
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847614NFAS-1102Hルアー:10~60g15.32171.52.1
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847630NFAS-1203Hルアー:15~70g16.33126.52.1
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847639NFAS-1303Hルアー:15~70g17.93136.52.1
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする