Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム)

Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)

道東:佐々木氏、道南:北島氏監修の海サクラ、アメマス専用 トラウトロッド「トラウティンマーキス ノーザンカスタム」が、ブランクス新製法「TAF(Triarchy Force)製法」を採用しフルリニューアル!
TAF製法により生まれ変わったブランクスは、軽く・トルクフルながら、柔軟に曲がる理想的なテーパーを実現し、ジグ、ミノーなど多様なルアーを遠投し、繊細に操作可能。また大物トラウトの強烈な引きに負けないネバリのある強靭なブランクスが、PEラインの使用が多い釣りでもロッド全体で魚のファイトを柔軟に受けることでバラシを軽減します。
製品特徴
新設計「Triarchy Force製法」採用(100% 国産カーボン仕様)
「TAF(Triarchy Force)製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。
・CPCブランクス(カーボン100%設計)
・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)
・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
ナノカーボンブランクス採用
ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
ナノカーボンブランクス採用
小口径ガイドによりガイド重量を軽量化し、感度を飛躍的にUP
スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継)
スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。
各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。
TNCS-106MML-TZ
多種多様なルアーをキャストし易く、遠投が可能 佐々木氏監修の道東、海サクラ、アメマス専用モデル
TNCS-108M-TZ
「強く、しなやか」なロッドがキャスティングをサポートする 北島氏監修の道南、海サクラ、アメマス専用モデル

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%タイプSP継数(本)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847517TNCS-106MML-TZルアー:7~401641.8167
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847526TNCS-108M-TZルアー:10~50166.51.9181
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする