曜日別特売

Kurofune 黒船 Tachiuotenya (タチウオテンヤ)

Kurofune 黒船 Tachiuotenya (タチウオテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Tachiuotenya (タチウオテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Tachiuotenya (タチウオテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Tachiuotenya (タチウオテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Tachiuotenya (タチウオテンヤ) - AbuGarcia(アブガルシア)

黒船に待望のタチウオテンヤ専用シリーズ登場!定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。掛けて引っ掛けていく釣りのための専用掛け調子モデル。早掛けと超早掛けの二種類ラインナップ。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-73/185MH
7:3、先調子。タチウオテンヤ専用モデル。渋い時にも最適な乗せ調子。もちろん掛けも可能。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。
KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-82/185MH
8:2、先調子。タチウオテンヤ専用モデル。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。
KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-91/190H
9:1、極先調子。タチウオテンヤ専用モデル。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプBC製法ソリッド継数(本)2先径(mm)1.2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847255KTTC-82/185MH18596127
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847264KTTC-91/190H19098.5135
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847280KTTC-73/185MH18596137
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする