SALTYFIELD(ソルティーフィールド)

SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)

「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。
SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。
ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。
四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。
SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?
SFS-662UL
アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!
長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。
SFS-762L
アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!
軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。
SFS-832ML
イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!
もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。
SFS-962M
シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!
サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。
SFS-1002MH
大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!
投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。
SFC-702ML
ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!
サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847955SFS-662ULルアー:0.2~7SP1021.181
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847964SFS-762Lルアー:1~14SP1181.2106
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847980SFS-832MLルアー:3~30SP1291.7133
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847989SFS-962Mルアー:7~45SP1481.7162
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847998SFS-1002MHルアー:20~80SP1562.3253
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848007SFC-702MLルアー:2~24BC1091.1110
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする