曜日別特売

Salty Style MEBARU(ソルティースタイルメバル)

Salty Style MEBARU(ソルティースタイルメバル) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style MEBARU(ソルティースタイルメバル) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style MEBARU(ソルティースタイルメバル) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style MEBARU(ソルティースタイルメバル) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style MEBARU(ソルティースタイルメバル) - AbuGarcia(アブガルシア)

スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!メバリングモデル登場!
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
X カーボンテープ:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
富士工業最新鋭のリールシートTVS 採用
STMS-762ULS-KR 【高感度・繊細ソリッドティップの乗せ調子モデル!】
STMS-762ULT-KR 【高感度チューブラティップのスタンダードモデル!】
STMS-802LT-KR【超高感度チューブラティップ搭載、8ftのロングレングスモデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプスピニング継数(本)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849285STMS-762ULS-KR9.21180.898
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849294STMS-762ULT-KR9.41181.297
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849310STMS-802LT-KR10.1125.51.1109
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする