曜日別特売

OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ)

OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ) - AbuGarcia(アブガルシア)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。
ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。
オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。
各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのタイラバ専用モデル!
根魚、タチウオ、シーバスにも!
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847648OFTC-672LT-80カーボン98%、グラス2%ルアー:40~100gBC9.32
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847657OFTC-672MLT-120カーボン71%、グラス29%ルアー:60~180gBC112
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847666OFTC-67ULT-60カーボン98%、グラス2%ルアー:40~100gBC9.8※1 グリップ脱着式
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847675OFTC-69LS-80カーボン98%、グラス2%ルアー:60~120gBC10.6※1 グリップ脱着式
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847684OFTS-66LT-60カーボン98%、グラス2%ルアー:20~80gSP10.5※1 グリップ脱着式
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847700OFTC-692LS-80カーボン98%、グラス2%ルアー:60-120BC9.32
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする