Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ)

Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ) - AbuGarcia(アブガルシア)

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
製法
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849057STCS-554LS-AYSPソリッド8.6445
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849118STCC-704LT-NGBCチューブラ11.1456.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849136STCC-704LT-SBBCチューブラ11.1456.5
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
80849048STCS-554LS-PBSPソリッド8.6445
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849066STCS-664LS-CPSPソリッド8.6453.5
オープン
取扱い終了
返品不可
80849075STCS-664LS-LGSPソリッド8.6453.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849084STCS-664LS-POSPソリッド8.6453.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849100STCS-774LT-SRSPチューブラ9.9461.5
オープン
取扱い終了
返品不可
80849109STCS-774LT-NGSPチューブラ9.9461.5
オープン
取扱い終了
返品不可
80849127STCC-704LT-AYBCチューブラ11.1456.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849145STCS-805MT-SRSPチューブラ12.2553.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
80849154STCS-805MT-SBSPチューブラ12.2553.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする