OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング)

OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Jigging(オーシャンフィールド ジギング) - AbuGarcia(アブガルシア)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのジギング専用モデル!
上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。
ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。
オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー継数(本)1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847745OFJS-60/120カーボン89%、グラス11%ルアー:~200gSP8.3182.9
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847754OFJS-60/180カーボン73%、グラス27%ルアー:~300gSP9.6182.9
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847770OFJC-63/120カーボン73%、グラス27%ルアー:~200gBC10.9190.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847779OFJC-63/180カーボン98%、グラス2%ルアー:~300gBC12.1190.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする