曜日別特売

Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム)

Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) - AbuGarcia(アブガルシア)

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
北海道で企画開発した海サクラ、アメマス専用設計ロッド。
あのトラウティンマーキス・ノーザンカスタムの遺伝子をしっかり引き継ぎ、コストパフォーマンスに非常に優れたシリーズとして誕生しました。
PEライン使用を前提としたガイド設定。PEライン使用時、ライントラブルが極めて少なく、さらに飛距離を向上させるKRコンセプトガイドを搭載。
バット部にはXカーボンテープをラッピングしトルクと強度を大幅にアップしました。
硬いだけのロッドではなく、しっかり曲がってバラシも軽減させたトルクフルなロッドです。
STNS-102ML-KR 【道東をホームとする佐々木氏監修、海サクラ、アメマス専用のエントリー・モデル!】
STNS-106M-KR 【道南をホームとする北島氏監修、海サクラ、アメマス専用エントリー・モデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847587STNS-102ML-KRカーボン92%、グラス8%ルアー:7~42g13.91591.7
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847596STNS-106M-KRカーボン98%、グラス2%ルアー:10~50g14.61641.8
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする