ソルティーステージ プロトタイプ クロダイ

ソルティーステージ プロトタイプ クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)

XKRS-772L+
ポッパーによる誘い出し、バイブレーションの遠投など、プラグ系に最適なモデル。7フィート7インチと、取り回しが良く、遠投も可能なベストレングス。短時間で広範囲をリサーチ可能。橋桁などストラクチャー周りのピンスポットキャストも容易。抵抗のあるポッパーもしっかりポッピング可能なティップの張りを持ち、波立つ海面でもしっかりアピールできる演出が行える。ポッパー以外にもミノーやボトムノック専用のクランクベイト・バイブレーションにも最適。感度重視のチューブラ、完全塗装レス仕様。ボートチニングにも最適。
XKRS-842ML
石積み護岸や水中に伸びるリップラップ、ボトムに時折りコンタクトさせながら底付近をただ巻きで攻略する遠投特化、ボトムゲーム専用モデル。港湾部や河口域を広範囲に探るには最適なレングス。大型サイズを狙うのにも最適なパワーを有す。しっかりボトム付近をルアーがキープして巻いてくる事が肝となるため、底質を感じ取れる高感度は必要不可欠。クロダイ・キビレに非常に有効的なジグヘッドによるボトムズル引きメソッドに対応したTAF製法専用ブランクス。感度重視のチューブラ、完全塗装レス仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テーパー
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80850256XKRS-772L+ルアー:2~15レギュラーファースト107118.8
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80850265XKRS-842MLルアー:3~21ファースト113130.2
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする