OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト)

OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) - AbuGarcia(アブガルシア)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
キャストする必要がなく、落として待つだけの、子供でも女性でも楽しめる簡単バチコンアジング。急速に全国で気軽に楽しめる船宿が増えています。ついにオーシャンフィールドシリーズでもバチコン専用ロッドがリリースされます。さらに、バチコンスタイルが身近に気軽にチャレンジ出来るものになりました!アジからマダイ、キスやタチウオなど、何でも釣れてしまうバチコン釣法、あなたも始めてみませんか!?
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
視認性の高いホワイトティップ
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
製法
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849818OFVS-702MLS-Deepリグ:~35SPソリッドティップ9.6109.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849827OFVC-6102LSリグ:~35BCソリッドティップ9107
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849836OFVC-732MLT-Deepリグ:~45BCチューブラ9.9113.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849809OFVS-642LSリグ:~28SPソリッドティップ8.999.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする