OCEANFIELD Sawara Casting(オーシャンフィールド サワラキャスティング)

OCEANFIELD Sawara Casting(オーシャンフィールド サワラキャスティング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Sawara Casting(オーシャンフィールド サワラキャスティング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Sawara Casting(オーシャンフィールド サワラキャスティング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Sawara Casting(オーシャンフィールド サワラキャスティング) - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD Sawara Casting(オーシャンフィールド サワラキャスティング) - AbuGarcia(アブガルシア)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
各ジャンル別に設計された専用モデル。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。
ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。<brオーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。<br>ミノーやメタルジグが使いやすく、サワラを獲るためのサワラキャスティング専用モデル。
バレやすいサワラの突っ込みも、魚が掛かってからは、しっかり竿が全体的にしなってバラしを防いでくれます。
ガイドの径も大きく、リーダーが太くても安心。ライントラブルやロッドの破損といったストレスを出来るだけ低減しています。80cmを超えるサワラはもちろん、カツオやメジ、大型のシイラまで対応するパワーを持ち、初めてサワラキャスティングにもチャレンジしやすいコスパの高い価格になっています。
特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプSP継数(本)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847937OFWS-702MLルアー:7~40110.51.6176
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847946OFWS-732MHルアー:12~60114.51.9199
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする