Kurofune 黒船 Kattou/wanfugu (カットウ/ワンフグ)

Kurofune 黒船 Kattou/wanfugu (カットウ/ワンフグ) - AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Kattou/wanfugu (カットウ/ワンフグ) - AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Kattou/wanfugu (カットウ/ワンフグ) - AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Kattou/wanfugu (カットウ/ワンフグ) - AbuGarcia(アブガルシア)

リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE KKFC-KATTOU150
9:1、極先調子のカットウ専用設計。カットウ以外にカワハギ、カレイ、カサゴ、マルイカなどにも最適。
KUROFUNE KKFC-WANFUGU180
8:2、極先調子の湾フグ専用設計。10号前後の錘が最適。カットウ以外にカワハギ、カレイ、カサゴ、マルイカなどにも最適。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン90%、グラス10%タイプBC製法ソリッド継数(本)2先径(mm)0.8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80847429KKFC-KATTOU15015013.678104
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80847438KKFC-WANFUGU18018013.493110
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする