TAKOSSFIELD(タコスフィールド)

TAKOSSFIELD(タコスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)TAKOSSFIELD(タコスフィールド) - AbuGarcia(アブガルシア)

XROSSFIELDクロスフィールドに続いて、新しいFIELDフィールドシリーズ、TAKOSSFIELDタコスフィールド。初めてタコを釣りたい方から本格的にタコを専門に狙ってみたい方まで幅広く納得出来るスペックとなっています!
クラーケン専用モデル。従来よりグラスの含有率を高め、強度UPとトルクパワーをさらに向上させたHDヘビーデューティーモデル。
タコの先駆者、デビル渡辺氏が監修。ティップはソフトで繊細。タコを掛けてからも綺麗に曲がり、最終的にはタコを引き剥がすバットパワーを持っています。
タコ用リグは、250gまで使用可能で、PEラインMAX12号まで使える高強度トルクフル設計。
繊細に誘えるティップセクションを持ちながら、ベリーからバット部にかけては非常に強さを持ったエクストラヘビーアクションです。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)2~8●パワーH(ヘビー)●全長(ft/cm)7'6"/229材質カーボン98%、グラス2%質量(g)ルアー:10-180g元径(mm)15.2継数(本)2仕舞(cm)118先径(mm)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849364TKFS-762HSP168
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80849380TKFC-762HBC171
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする