曜日別特売

DPM Extreme

DPM Extreme - AbuGarcia(アブガルシア)

エリアトラウトゲーム専用ロッド Diplomat シリーズの最高峰「Extreme」が登場!
ブランク新製法「TAF」を採用し、Diplomat Nanorシリーズに比べて約30%の軽量化を実現(2モデル共に「47g」)。
また同時にロッド強度、トルクも向上したトーナメントスペックのエリアトラウト専用ロッドです。
国産カーボンマテリアル100%で構成されたカーボンブランクスによって、スローテーパーでありながら「シャープな振りぬけ」と「微細なアタリを感じ取る超高感度」を実現し、エリアトラウトロッドにありがちな「ダルさ」や「感度の鈍さ」を改善しています。
RevoMGXtremeのリールとの組み合わせではタックル重量が約200gとなり、従来リールの一台分の軽さに匹敵する驚愕の軽さです。
トーナメントで活躍する とっておきの一本:遠投性能とルアーアクションを極めるロッド

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●テーパー/アクションR/レギュラー●パワーUL/ウルトラライト●ライン(lb)1.25~4.0●全長(ft/cm)6' 2"/188材質カーボン100%質量(g)ルアー:0.5~4.0タイプSP製法ソリッドティップ元径(mm)7.4継数(本)2仕舞(cm)96.8先径(mm)0.83標準自重(g)47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849355DNES-622ULS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする