REDMAX船 (レッドマックス フネ)
レッドマックス船がコンパクトになり、100g相当のタイラバや、錘負荷30号も楽々巻き上げの120mmロングハンドルを装備して新登場。片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチも搭載。
PE1号-200mのシャロースプールで、ハイギヤ7.1:1のスピード設定。テンポ良く誘い、素早く取り込むことができます。
カワハギからマルイカ等の細糸PEを使用する船釣りにジャストマッチ。関西などで人気のタイラバの入門用にも最適!
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
軽量EVAミドルラウンドノブ
ロケットクラッチ
デュラギヤブラスギヤ
PE1号-200m
120mmロングハンドル
バックアップラチェット
3+1HPCRベアリング
リセスドリールフット