曜日別特売

OCEANFIELD BG

OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG - AbuGarcia(アブガルシア)

OCEANFIELD BG (オーシャンフィールド ビージー)
ドラグMAX10kg、ロングパワーハンドル、オプションダブルハンドル装備のハイパフォーマンスビッグロープロファイルリール
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
バックアップラチェット
EVAビックラウンドノブ
デュラギヤブラスギヤ
下巻目安ラインスプール
専用工具付
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
3ポジションパワーハンドル
4HPCRベアリング
リセスドリールフット
105mmダブルミドルEVAハンドル付属

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ2号:260m●ラインキャパ3号:300m自重(g)347ギア比6.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78最大ドラグ(kg)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845785(右)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845794L(左)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする