曜日別特売

ZENON

ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON - AbuGarcia(アブガルシア)

ZENON (ゼノン)
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotorを搭載。
軽量ハイブリッド構造のAir-Fin spool、不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称Body、画期的な機構を数多く搭載した全く新しいスピニングリール『ゼノン』登場。
製品特徴
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用
コンパクト左右非対称ボディ
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)
軽量 Air-Fin spool(TM)
フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造
AMギアシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
ワンピース Feathermetal(TM)ボディ
ロケットラインマネジメント
C6カーボンボディ
ロケットラインマネジメント
30lbリーダー対応、新ラインクリップ
Duracarbon ハンドル
Always-ONインスタントアンチリバース
シンカーキーパー付属

用途釣り・リール内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808467651000S1425.2:1最大ライン(ハンドル46回転):653
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808467742000S1455.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808467902000SH1456.2:1最大ライン(ハンドル46回転):823
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808467992500S1485.2:1最大ライン(ハンドル46回転):745
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808468082500SH1486.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808468172500MSH1526.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808468263000MSH1656.2:1最大ライン(ハンドル46回転):935
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808468353000SH1636.2:1最大ライン(ハンドル46回転):935
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808468444000SH1956.8:1最大ライン(ハンドル46回転):685
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする