TRV DLC

TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)

TRV DLC(ティーアールブイ ディーエルシー)
タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー
巻き速度表示スピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドルで一定の速度で巻きやすい。
カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。
特徴詳細
巻上スピードメーター付き
バックライト付きラインカウンター
9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載
超々ジュラルミンギア
カーボンマトリックスドラグ
船べりアラーム
ドラグクリックサウンド
120mmカーボンハンドル
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)
電池交換可能(CR2032)
タナ取りスイッチ

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパ(PE-1号):300●ラインキャパ(PE1.5号):200ハンドル長さ(mm)120自重(g)198gギア比5.8 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):60最大ドラグ(kg)5内容量1台
注意
※本機種には、あらかじめPE1.5号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※PE1.5号200mを巻く場合、糸の入力操作は不要です。PE1.5号以外の糸の入力方法は4つあります。
※それぞれの条件を確認してマニュアルをご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846747(右)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846756L(左)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする