REVO MGX THETA

REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO MGX THETA (レボ エムジーエックス シータ)
より軽い回転で快適なFinesse fishingを実現する。シータ誕生。新フリクションフリー構造採用より、高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現。
製品特徴
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
フリクションフリー メインシャフト支持構造
超々ジュラルミン メインシャフト
AMギアリングシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
2WAY DRAG(TM)
ワンピース Feathermetal(TM) ボディ
C6カーボンローター
アルミ ユニフローベール
ロケットラインマネジメント
C6カーボンボディ
ロケットラインマネジメント
Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ
Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
シンカーキーパー付属
ソルトウォーター対応

用途釣り・リール内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808460471000S1635.2:1最大ライン(ハンドル46回転):633
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
808460562000S1635.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808460652000SH1686.2:1最大ライン(ハンドル46回転):833
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808460742500S1805.2:1最大ライン(ハンドル46回転):735.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808460902500SH1806.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808460992500MSH1856.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808461083000SH1886.2:1最大ライン(ハンドル46回転):965.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする