REVO BEAST

REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO BEAST (レボ・ビースト)
バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。
製品特徴
自重270g
インフィニブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
ソルトシールドピニオンBB
デュラクラッチ
高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート
37.5mm スプール径
95mm4mm厚ハンドル
ギヤ比 7.3:1/5.8:1
30lb-100m PE5号-120m
7/1ベアリング
スペアバランスドハンドル

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270最大ドラグ(kg)14内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845968405.8:1最大ライン(ハンドル46回転):68
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
8084597741-L(左)5.8:1最大ライン(ハンドル46回転):68
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
8084598640 HS7.3:1最大ライン(ハンドル46回転):86
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
8084599541 HS-L(左)7.3:1最大ライン(ハンドル46回転):86
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする