曜日別特売

ROXANI SP

ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI SP - AbuGarcia(アブガルシア)

Roxani SP (ロキサーニ エスピー)
前作比平均14gの軽量化+コンパクト左右非対称ボディを採用しRoxaniがリニューアル!
Zeono、Revoの遺伝子を引き継いだ左右非対称コンパクトボディ、カーボンハンドル搭載。前作比平均14gの軽量化を実現したハイスタンダードスピニングリール
製品特徴
FW/SW対応
・6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア部にSalt Shieldボールベアリング採用
・コンパクト左右非対称ボディ
・軽量化と低慣性モーメントを実現したV-Rotor搭載
・フリクションフリーメインシャフト支持構造
・2Wayカーボンマトリックスドラグ
・ワンピースDuraMetalボディ
・Duracarbonハンドル
・シンカーキーパー付属
・30lbリーダー対応、新ラインクリップ

用途釣り・リールギア比6.1:1内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808466682000SH195最大ライン(ハンドル46回転):803
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
808466772500SH210最大ライン(ハンドル46回転):865
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
808466863000SH227最大ライン(ハンドル46回転):925
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
808466953000MSH236最大ライン(ハンドル46回転):925
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
808467044000SH242最大ライン(ハンドル46回転):1007
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする