MAX DLC BG

MAX DLC BG - AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG - AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG - AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG - AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG - AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG - AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG - AbuGarcia(アブガルシア)

MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)
デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ
バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。
製品特徴
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)
ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶
船べりアラーム
電池交換可能(CR2032)
グラファイトフレーム、サイドプレート
カーボンマトリックスドラグ
ドラグクリック
タナ取りスイッチ<bbr>PE2-300m PE3-200m PE4-150
右ハンドル、左ハンドル
SALTSHIELDピニオンベアリング
糸通しピン付き
専用工具付(Pモデルのみ)

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200mハンドル長さ(mm)60/72/85最大ドラグ(kg)9内容量1台
注意
※糸の巻き方とデータ入力方法
※本機種には、あらかじめPE1.5号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※PE1.5号200mを巻く場合、糸の入力操作は不要です。PE1.5号以外の糸の入力方法は4つあります。
※それぞれの条件を確認してマニュアルをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845715(右)3584.8:1最大ライン(ハンドル46回転):60
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845724L(左)3584.8:1最大ライン(ハンドル46回転):60
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845740H3606.2:1最大ライン(ハンドル46回転):78
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845749H-L(左)3606.2:1最大ライン(ハンドル46回転):78
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする