REVO5 X

REVO5 X - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 X - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 X - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 X - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 X - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 X - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 X - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO5 X (レボ5 X)
7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!
特徴詳細
FW/SW対応
7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
C6カーボンフレーム
グラファイトサイドプレート
MagTraxブレーキシステム
カーボンマトリックスドラグシステム
Duragearギアシステム
90mmクランク形状ハンドル
2重成型ハンドルノブ
リセスドリールフット

用途釣り・リール幅(mm)22径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)90自重(g)204最大ドラグ(kg)9.1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846424(右)6.7:1
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846440L(左)6.7:1
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846449HS7.3:1
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846458HS-L7.3:1
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする