曜日別特売

すきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー

すきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカすきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカすきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカすきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカすきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカすきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカすきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカすきま収納 17cm 引出し ストランティ ドロアー - サンカ

17cmのすきまを活用する、「ストランティ」シリーズ
キッチン、ランドリー、トイレ等のちょっとしたすき間で活躍
便利な仕切りケース1個付属:幅12 奥行15 深さ8cm
上にラックタイプを積み重ね可能(Bタイプは下部のみでの使用可)
下部後方には小さなキャスター(コロ)付き、お掃除の際の移動もラクラク(単体使用時のみ)
連結パーツにより、ラクラク積み重ね&転倒防止で安心

用途キッチンなどの隙間収納に。 SANKA サンカ ストランティ ストランティー stranti YAMAZEN ヤマゼン すきま 隙間すきまラック 隙間ラック すきま収納 隙間収納 スリムラック キッチンラック キッチンスリムラック材質本体:ポリプロピレン / 仕切りケース:ポリプロピレン、エラストマー質量(kg)4.21タイプホワイト_ドロアーbタイプ、引出し仕様(Bタイプ):【M/L/LL】耐荷重(kg)全体(約)12/単体使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×45×85引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【M】11.5×41×18【L】11.5×41×25【LL】11.5×41×31.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80850974DB-0111WH
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする