アイワ
肩腰キュッキュッ
2つのボールがこってる肩、首筋、腰、背中、ふくらはぎ、大腿部、足の裏を心地よく刺激します。もみ幅によってボールの位置を3段階に変えることができます。
材質
本体柄・ボールネジ・紐止め/ナイロン、ボール/ABS樹脂、紐/アクリル
高さ(mm)
70
質量(g)
310
縦(mm)
43
横(mm)
790
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851130
ー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください