アイワ
背のばしローラー
カーブの大きい部分を背に当てると背筋のストレッチ、腰に当てると腰部のストレッチが出来ます。付け外しが出来るヘッドレスト付き
材質
本体/ポリプロピレン、回転軸/鉄芯
高さ(mm)
110
質量(g)
2800
縦(mm)
275
横(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851139
ー
ブラウン
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80851148
ー
グリーン
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください