曜日別特売

フォーマル Tシャツ

フォーマル Tシャツ - バートルフォーマル Tシャツ - バートルフォーマル Tシャツ - バートルフォーマル Tシャツ - バートルフォーマル Tシャツ - バートルフォーマル Tシャツ - バートル
(1件のレビュー)

ドライな触感、ストレッチ、吸水速乾のパフォーマンスを有するポリエステル鹿の子素材
通気性、UVカット、消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減
ボディはシャープなXラインシルエットを採用
胸、袖にマルチポケットを配備
男女ユニセックスの着用に対応

混率(%)本体:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)グリーンマーク認定内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854718657ネイビー3XL522578
2,300
1,190
1,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
80854770657ブラックS422064
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854797657ブラックXL482373
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854824657ネイビーM442167
2,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
80854840657ネイビーL462270
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854849657ネイビーXL482373
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854858657ネイビーXXL502476
2,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
80854885657ホワイトL462270
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854894657ホワイトXL482373
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854919657バークS422064
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854937657バークL462270
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854946657バークXL482373
2,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
80854964657ミルスグリーンS422064
2,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854998657ミルスグリーンXL482373
2,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
80854709657ブラック3XL522578
2,300
取扱い終了
返品不可
80854727657ホワイト3XL522578
2,300
取扱い終了
返品不可
80854736657バーク3XL522578
2,300
取扱い終了
返品不可
80854745657ミルスグリーン3XL522578
2,300
取扱い終了
返品不可
80854754657カモフラブラック3XL522578
2,300
取扱い終了
返品不可
80854779657ブラックM442167
2,000
取扱い終了
返品不可
80854788657ブラックL462270
2,000
取扱い終了
返品不可
80854806657ブラックXXL502476
2,000
取扱い終了
返品不可
80854815657ネイビーS422064
2,000
取扱い終了
返品不可
80854867657ホワイトS422064
2,000
取扱い終了
返品不可
80854876657ホワイトM442167
2,000
取扱い終了
返品不可
80854910657ホワイトXXL502476
2,000
取扱い終了
返品不可
80854928657バークM442167
2,000
取扱い終了
返品不可
80854955657バークXXL502476
2,000
取扱い終了
返品不可
80854980657ミルスグリーンM442167
2,000
取扱い終了
返品不可
80854989657ミルスグリーンL462270
2,000
取扱い終了
返品不可
80855007657ミルスグリーンXXL502476
2,000
取扱い終了
返品不可
80855016657カモフラブラックS422064
2,000
取扱い終了
返品不可
80855025657カモフラブラックM442167
2,000
取扱い終了
返品不可
80855034657カモフラブラックL462270
2,000
取扱い終了
返品不可
80855050657カモフラブラックXL482373
2,000
取扱い終了
返品不可
80855059657カモフラブラックXXL502476
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 作業着

色味や質感などは文句ありません。左袖のポケットと胸ポケットも大変いいです。ただ、襟首が小さいですね。フォーマルということなのでしょうか?確かにラフというよりはフォーマルな感じはします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする