バートル
パンツ
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
80
素材
ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
グリーンマーク
認定
内容量
1本
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80856687
683
ネイビー
SS
70
30.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856714
683
ネイビー
L
82
33.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856739
683
ネイビー
3L
90
35.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856748
683
カーキ
SS
70
30.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856757
683
カーキ
S
74
31.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856766
683
カーキ
M
78
32.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856784
683
カーキ
LL
86
34.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856800
683
カーキ
3L
90
35.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856809
683
ミルスグリーン
SS
70
30.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856818
683
ミルスグリーン
S
74
31.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856827
683
ミルスグリーン
M
78
32.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856836
683
ミルスグリーン
L
82
33.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856845
683
ミルスグリーン
LL
86
34.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856854
683
ミルスグリーン
3L
90
35.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80856870
683
ネイビー
6L
110
40
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856879
683
ネイビー
7L
118
41.5
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856888
683
カーキ
6L
110
40
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856897
683
カーキ
7L
118
41.5
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856906
683
ミルスグリーン
6L
110
40
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856915
683
ミルスグリーン
7L
118
41.5
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856924
683
ネイビー
4L
96
37
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856949
683
カーキ
4L
96
37
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856958
683
カーキ
5L
102
38.5
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856967
683
ミルスグリーン
4L
96
37
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856976
683
ミルスグリーン
5L
102
38.5
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856985
683
ネイビー
8L
126
43
¥
6,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856994
683
カーキ
8L
126
43
¥
6,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80857010
683
ミルスグリーン
8L
126
43
¥
6,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80856705
683
ネイビー
M
78
32.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80856730
683
ネイビー
LL
86
34.5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80856696
683
ネイビー
S
74
31.5
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
80856775
683
カーキ
L
82
33.5
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
80856940
683
ネイビー
5L
102
38.5
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください