パキンホイールブラシ

パキンホイールブラシ - 高島産業パキンホイールブラシ - 高島産業

厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
安心・高品質の日本製です。

用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全20種類を絞り込む
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80852557WHP-065112外板径3810680065
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852566WHP-065312外板径3812.7680065
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852575WHP-075112外板径4510680075
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852584WHP-075312外板径4512.7680075
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852600WHP-075612外板径4516680075
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852609WHP-100113外板径50105100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852618WHP-100313外板径5012.75100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852627WHP-100613外板径50165100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852636WHP-125115外板径65104800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852645WHP-125315外板径6512.74800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852654WHP-125615外板径65164800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852670WHP-125015外板径6525.44800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852679WHP-150316外板径7512.73800150
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852688WHP-150616外板径75163800150
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852697WHP-150016外板径7525.43800150
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852706WHP-200618外板径90163000200
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852715WHP-200018外板径9025.43000200
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852724WHP-250618外板径100162500250
オープン
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852740WHP-250018外板径10025.42500250
オープン
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852749WHP-300019外板径12525.42000300
オープン
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする