高島産業
馬毛 ホイールブラシ
厳選された馬毛を用いております。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
安心・高品質の日本製です。
用途
メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
毛材
馬毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80852356
WHU-0651
12
外板径38
10
6800
65
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852365
WHU-0653
12
外板径38
12.7
6800
65
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852374
WHU-0751
12
外板径45
10
6800
75
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852390
WHU-0753
12
外板径45
12.7
6800
75
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852399
WHU-0756
12
外板径45
16
6800
75
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852408
WHU-1001
13
外板径50
10
5100
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852417
WHU-1003
13
外板径50
12.7
5100
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852426
WHU-1006
13
外板径50
16
5100
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852435
WHU-1251
15
外板径65
10
4800
125
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852444
WHU-1253
15
外板径65
12.7
4800
125
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852460
WHU-1256
15
外板径65
16
4800
125
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852469
WHU-1250
15
外板径65
25.4
4800
125
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852478
WHU-1503
16
外板径75
12.7
3800
150
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852487
WHU-1506
16
外板径75
16
3800
150
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852496
WHU-1500
16
外板径75
25.4
3800
150
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852505
WHU-2006
18
外板径90
16
3000
200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852514
WHU-2000
18
外板径90
25.4
3000
200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852530
WHU-2506
18
外板径100
16
2500
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852539
WHU-2500
18
外板径100
25.4
2500
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80852548
WHU-3000
19
外板径125
25.4
2000
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750