曜日別特売

AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付

AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 - 内田洋行

成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。

仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.6外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809222955-372-312Aナイロンキャスターブラックアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223045-372-312Bナイロンキャスターダークグレイアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223205-372-312Dナイロンキャスターオレンジアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223295-372-312Eナイロンキャスターブルーアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223385-372-312Fナイロンキャスターダークブルーアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223475-372-312Gナイロンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223565-372-312Hナイロンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223655-372-312Jナイロンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223745-372-212Aナイロンキャスターブラックスレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223905-372-212Bナイロンキャスターダークグレイスレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809223995-372-212Dナイロンキャスターオレンジスレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224085-372-212Eナイロンキャスターブルースレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224175-372-212Fナイロンキャスターダークブルースレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224265-372-212Gナイロンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224355-372-212Hナイロンキャスターアクアブルースレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224445-372-212Jナイロンキャスターダークグリーンスレートグレイ
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224605-372-112Aナイロンキャスターブラックブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224695-372-112Bナイロンキャスターダークグレイブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224785-372-112Dナイロンキャスターオレンジブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224875-372-112Eナイロンキャスターブルーブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809224965-372-112Fナイロンキャスターダークブルーブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225055-372-112Gナイロンキャスターグラスグリーンブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225145-372-112Hナイロンキャスターアクアブルーブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809225305-372-112Jナイロンキャスターダークグリーンブラック
93,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809234945-372-314Aウレタンキャスターブラックアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235105-372-314Bウレタンキャスターダークグレイアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235195-372-314Dウレタンキャスターオレンジアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235285-372-314Eウレタンキャスターブルーアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235375-372-314Fウレタンキャスターダークブルーアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235465-372-314Gウレタンキャスターグラスグリーンアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235555-372-314Hウレタンキャスターアクアブルーアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235645-372-314Jウレタンキャスターダークグリーンアッシュグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235805-372-214Aウレタンキャスターブラックスレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235895-372-214Bウレタンキャスターダークグレイスレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809235985-372-214Dウレタンキャスターオレンジスレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236075-372-214Eウレタンキャスターブルースレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236165-372-214Fウレタンキャスターダークブルースレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236255-372-214Gウレタンキャスターグラスグリーンスレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236345-372-214Hウレタンキャスターアクアブルースレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236505-372-214Jウレタンキャスターダークグリーンスレートグレイ
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236595-372-114Aウレタンキャスターブラックブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236685-372-114Bウレタンキャスターダークグレイブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236775-372-114Dウレタンキャスターオレンジブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236865-372-114Eウレタンキャスターブルーブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809236955-372-114Fウレタンキャスターダークブルーブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809237045-372-114Gウレタンキャスターグラスグリーンブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809237205-372-114Hウレタンキャスターアクアブルーブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
809237295-372-114Jウレタンキャスターダークグリーンブラック
94,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする