光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード

光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com

プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能
高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合
幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適

用途
40/100ギガビットイーサネット、および光ファイバーアーキテクチャにおける利用
プッシュプル、および工具なし極性切替えコネクター
アクア規格OM4コネクタ形状LCその他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851480450FBLCLC10PP6910
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
80851489450FBLCLC5PP375
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
80851498450FBLCLC3PP213
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする