光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード

光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com

OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能
高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合
幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル

用途
40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用
高密度用途でのハイスピード接続
アクア規格OM4コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851507450FBLCLC2525
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
80851516450FBLCLC2020
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする