光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード

光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード - StarTech.com

OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現
高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失
幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適

用途
40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用
高密度用途でのハイスピード接続
グリーン規格OM5コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードコア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材内容量1個
全9種類を絞り込む
ケーブル長(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851525LCLCL-10M-OM5-FIBER-10
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
80851534LCLCL-1M-OM5-FIBER-1
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
80851550LCLCL-20M-OM5-FIBER-20
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
80851559LCLCL-25M-OM5-FIBER-25
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
80851568LCLCL-2M-OM5-FIBER-2
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
80851577LCLCL-3M-OM5-FIBER-3
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
80851586LCLCL-5M-OM5-FIBER-5
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
80851595LCLCL-7M-OM5-FIBER-7
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
60878460LCLCL-10M-OM5-FIBER【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10
オープン7,898
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする