マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応
耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能
電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)
柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属
Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980