曜日別特売

DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル

DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.com

長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現
第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮
耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮
幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化

ブラックコネクタ形状1 - 20 pin DisplayPort Male、1 - 20 pin DisplayPort MaleAWG24/28最大解像度8K 60Hz、4K 144Hz保証期間2年間ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ)データ転送速度25.92 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)25.92アダプタタイプアクティブ被覆材熱可塑性エラストマー変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851437DP14A-10M-DP-CABLE0.710
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80851446DP14A-15M-DP-CABLE115
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
80851455DP14A-7M-DP-CABLE0.57
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする