SMC
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
仕様
ボディ:単体
呼び径(mm)
ノズル:Φ1.2
定格電圧(V)
DC24
排気方式
高消音サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線)
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6
省エネ機能付真空用圧力スイッチ
圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851875
ZK2G12K5KWA-06-BJ
¥35,480
¥
32,980
¥36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください