サンスター文具
スタンド付ルーペPRO 100mm
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
125
縦(mm)
223
横(mm)
126
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943164
S4060164
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください