サンスター文具
スタンド付ルーペPRO 90mm
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
99
縦(mm)
213
横(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80943155
S4060156
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください