N.B.A.A.ヘアピン

N.B.A.A.ヘアピン - N.B.A.AN.B.A.A.ヘアピン - N.B.A.A

美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。
本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。
セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。
大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。
フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。
本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。

セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80944336ピンケース(ピン5種入)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする