TYPE-C変換ショートケーブル ストレート

TYPE-C変換ショートケーブル ストレート - 日本トラストテクノロジー

USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949096TCTCSC-ST
2,255
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする