インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト

インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:通話時に便利なマイク付イヤホン!
商品説明:耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Φ3.5mm4極 ステレオミニプラグ

セット内容本体のみ材質PPコード長さ(m)約1.2内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094861577694
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする