アーテック[学校教材・教育玩具]
アニマルモビール工作キット
キャッチコピー:親子で工作を楽しもう
商品説明:4つの能力が高められる!1. お子様のはさみの練習に!2.バランス感覚を伸ばす!3.指先が器用に!4.集中力・達成感を味わえる!
セット内容
たこ糸1.5m(ポリエステル製)×2、クリアビーズ20個入×1、工作ボンド×1、アニマルモビール工作キット キャラ台紙×1、アニマルモビール工作キット 穴あけ台紙×1、アニマルモビール工作キット 穴あけ台紙小×2
材質
紙、アクリル、ポリエステル
寸法(mm)
完成サイズ:645×340
荷姿
ヘッダー付袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948195
58354
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください